建設機械用スプレー

建設機械用スプレー ノーブランド 建設機械用スプレー ノーブランド 建設機械用スプレー ノーブランド 建設機械用スプレー ノーブランド 建設機械用スプレー ノーブランド 建設機械用スプレー ノーブランド 建設機械用スプレー ノーブランド 建設機械用スプレー ノーブランド
(2件のレビュー)

塗り面積(m2)0.9~1.2(2度塗り) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量300mL 危険物の性状非水溶性 表面乾燥時間20℃で約15分 内容量1本(300mL)
注意
※本体色は純正色とほぼ一致していますが、塗装する本機の日焼けなどの原因により色が一致しない場合があります。
※画像の色見本はご覧のモニターにより色調が多少変化する場合がございます。ご了承下さい。
お気に入りに追加
99件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
51911599 KG0075S ナチュラルイエロー (主な使用)コマツ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911608 KG0260R サマーグリーン (主な使用)コマツ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911617 KG0320S パークグリーン (主な使用)コマツ
1,800
1,798
1,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
51911626 KG0079R ストラトブルー (主な使用)コマツ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911635 KG0081R レイクブルー (主な使用)コマツ
1,800
1,798
1,978 (税込)
6日以内出荷

返品不可
51911644 KG0083SL バイオレットブルー (主な使用)コマツ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911660 KG0117R パーマネントグレー (主な使用)コマツ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911669 KG0082S ブラックグレー (主な使用)コマツ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911678 KG0116R エボニーグレー (主な使用)コマツ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911687 KG0118R キャブグレイ (主な使用)コマツ
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
51911696 KG0070S タキシーイエロー (主な使用)日立
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911705 KG0088S ベージュディープ (主な使用)日立
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911714 KG0071S ハイグレードベージュ (主な使用)日立
1,800
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51911730 KG0091S ダークグレー (主な使用)日立
1,800
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
51911739 KG0137S ハイグレードブラック (主な使用)日立
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911748 KG0072S スパークリングホワイト (主な使用)日立
1,800
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
51911766 KG0076SL コベルコグリーン (主な使用)コベルコ
1,800
1,798
1,978 (税込)
欠品中
51911775 KG0256R ロアーグレー (主な使用)コベルコ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911784 KG0101S グレーイッシュブラック (主な使用)コベルコ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911800 KG0322S ダークグレー (主な使用)コベルコ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911809 KG0102S ダークガンメタリック (主な使用)コベルコ
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
51911818 KG0074S 青色19号 (主な使用)クボタ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911827 KG0092S 黄色21号 (主な使用)クボタ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911836 KG0277S 黄色30号 (主な使用)クボタ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911845 KG0257R 青色21号 (主な使用)クボタ
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
51911854 KG0258R 青色24号 (主な使用)クボタ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911870 KG0123S 黒8号改 (主な使用)クボタ
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911879 KG0086S ピーコックグリーン (主な使用)ヤンマー
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911888 KG0085S シトラスグリーン (主な使用)ヤンマー
1,800
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
51911897 KG0084SL ディープグリーン (主な使用)ヤンマー
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
51911906 KG0253R パーマネントイエロー (主な使用)ヤンマー
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911915 KG0276S ターメリックイエロー (主な使用)ヤンマー
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911924 KG0287S 新パーマネントイエロー2 (主な使用)ヤンマー
1,800
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51911940 KG0248R ワームグレー (主な使用)ヤンマー
1,800
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
51911949 KG0077S CATイエロー (主な使用)CAT
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911958 KG0094SL CATブラック (主な使用)CAT
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911967 KG0103S ビビットイエロー (主な使用)住友
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51911976 KG0330S M37グレー (主な使用)住友
1,800
1,798
1,978 (税込)
7日以内出荷

返品不可
51911985 KG0264R グレーイッシュパープル (主な使用)住友
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
51911994 KG0245R ゴールデンイエロー (主な使用)KATO
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
51912010 KG0268S ピースフルグリーン(PDS) (主な使用)北越
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
51912019 KG0108R バイオレッド(SDG) (主な使用)北越
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
51912037 KG0138S チャコールグレー (主な使用)北越
1,800
1,798
1,978 (税込)
当日出荷
51912046 KG0145S スカイブルー (主な使用)北越
1,800
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51912055 KG0381S 薄バイオレッド(SDG新) (主な使用)北越
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
51912064 KG0382S ライトグレー (主な使用)北越
1,800
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51912080 KG4012S 北越ブルー (主な使用)北越
1,800
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51912089 KG0105S ライトグリーン (主な使用)石川島
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
51912107 KG0110R Gグリーン (主な使用)DENYO
1,800
1,798
1,978 (税込)
8日以内出荷

返品不可
51912116 KG0259R USレッド(紫味) (主な使用)DENYO
1,800
1,798
1,978 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2024-09-22
用途:
建機の修理
サン・ワークス 様 (建設業・工事業)

建設機械の塗装はげの修理に使いました。色の違いがどれくらいあるのか検証も兼ねて使用してみましたが、気にならない程度で大変満足です。

対象商品:
51911669
2024-04-20
用途:
建設機械のメンテナンス
建設業・工事業

小さい傷の補修等に使用にちょうどいい、既存の色に合わせてあり使いやすい、
内容量がもっとあるとありがたいのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする