協同油脂
マイクロカーボングリース
導電性グリース。 優れた特殊合成油を基油に、二硫化モリブデン・カーボンブラック等を添加したベンナイト系グリース。
用途
遮断機などの電気摺動接触部に適しています。
仕様
体積低効率:(JIS C 2101 24.(準拠))1.5Ω×106m
使用温度範囲(℃)
-30~150
ちょう度
No.1
滴点(℃)
(JIS K 2220 8.)260以上
外観
黒色粘ちょう状
混和ちょう度
(JIS K 2220 7.)325
増ちょう剤
ベントナイト
基油
ポリグリコール
動粘度(mm
2
/s)
基油(40℃):48.7(JIS K 2220 23.)
危険物の類別
非危険物
特性
導電性
内容量
1缶(2.5kg×1缶)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52010694
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください