ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコDXL
基油に精製鉱油、カルシウムスルフォネート複合石けんを増ちょう剤としたグリース。(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
用途
建設機械用に優れた性能。
施盤チャック用に最適。
付着が良行でグリースが飛び散りにくく、使用量が削減できる。
使用目的
建設機械用
外観
淡褐色
増ちょう剤
カルシウムスルフォネート複合石けん(耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性に極めて優れている。)
基油
精製鉱油
危険物の類別
非危険物
特性
耐荷重性、耐熱性、防錆性、耐水性、機械安定性
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
グレード
滴点(℃)
混和ちょう度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52010640
-
1缶(16kg×1缶)
No.0
265
(25℃)374
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52010658
-
1缶(16kg×1缶)
No.1
270以上
(25℃)324
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52010676
-
1缶(16kg×1缶)
No.2
270以上
(25℃)283
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
52010895
-
1箱(420mL×20本)
No.1
270以上
(25℃)324
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
52010920
-
1本(420mL×1本)
No.1
270以上
(25℃)324
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
52010938
-
1箱(420mL×20本)
No.2
270以上
(25℃)283
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
5日以内出荷
52010956
-
1本(420mL×1本)
No.2
270以上
(25℃)283
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。