ZK2A Series エジェクタシステム 真空ユニット マニホールド用エジェクタ+バルブ付き+省エネ機能なし
仕様ボディ:マニホールド用種類真空用圧力スイッチ、NPN、単位切替機能なし(SI単位固定)定格電圧 DC V24排気方式複合排気コネクタ真空用圧力スイッチ用 2m(コネクタ付リード線)、圧力センサAss'y 3m(リード線一体)RoHS指令(10物質対応)対応圧力範囲(kPa)0~-101供給弁・破壊弁の組合わせ供給弁:N.C./破壊弁:N.C.真空(V)ポートΦ8mmエジェクタ/ノズル呼び径Φ1.2mm内容量1個