MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ

MGP-Z Series ガイド付薄形シリンダ - SMC

イドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大24%削減
省スペース化を実現:ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減
丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能

ストローク(mm)30使用圧力範囲(MPa)0.15~1.0チューブ内径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類すべり軸受オートスイッチ追記号2ヶ付或はなしオーダーメイド仕様片側耐粉塵仕様付、ピストンロッド部:ルブリテーナ2個付、ガイドロッド部:ルブリテーナ1個付(対応粉体粒径:20~50μm)オートスイッチ有無オートスイッチなし(磁石内蔵)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52010974MGPM12-30Z-XC4A
20,410
19,980
21,978(税込)
18日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする