PIAA
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ
コントローラーレスで取付簡単!
・車検対応 / 3年保証
ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途
12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H3/H3a】
色
ホワイト
バルブ形式
H3/H3a
消費電力(W)
10
定格電圧(V)
12
色温度(K)
6600
入数(個)
2
明るさ(Lm)
2000
内容量
1個
注意
※必ずメーカーホームページにて適合の確認を行ってください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52105088
LEH214
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください