PIAA
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ
コントローラーレスで取付簡単!
・車検対応 / 3年保証
ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途
12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【H4】デュアルハイビーム搭載!
色
ホワイト
バルブ形式
H4
定格電圧(V)
12
入数(個)
2
内容量
1個
注意
※必ずメーカーホームページにて適合の確認を行ってください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52105018
LEH170
18/18
6600
High 3800/Low 3000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
52105045
LEH210
20/20
6600
High 3300/Low 2900
オープン
取扱い終了
52104984
LEH180
18/18
6000
High 3800/Low 3000
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください