PIAA
ヘッド&フォグ用LEDバルブ
ヘッド&フォグ用コントローラーレス LEDバルブ
コントローラーレスで取付簡単!
・車検対応 / 3年保証
ノイズ対応品 /高い防水性(耐水基準JIS S2をクリア)
用途
12V車専用LEDヘッド&フォグバルブ【HB3/HB4/HIR1/HIR2】
色
ホワイト
バルブ形式
HB3/HB4/HIR1/HIR2
定格電圧(V)
12
入数(個)
2
内容量
1個
注意
※必ずメーカーホームページにて適合の確認を行ってください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
色温度(K)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52105000
LEH181
18
6000
4000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
52105027
LEH171
18
6600
4000
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
52105054
LEH211
19
6600
3300
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください