建築部材仮止め両面テープ

建築部材仮止め両面テープ - 日東電工建築部材仮止め両面テープ - 日東電工

住宅内装仕上げ材の仮止め

幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材特殊ポリオレフィン系粘着剤アクリル系主な用途仮止め粘着力(N/20mm)17RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(20巻)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52105264NO577S
オープン
35,980
39,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする