曜日別特売

集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様

集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 - 第一機材集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 - 第一機材集水桝用ペデグレート 細目ノンスリップ模様 - 第一機材

メインバーはノンスリップパターン。杖・ハイヒールのかかと・車イスのキャスターが落ちません(グレーチングのスキマは、5mm の細目ペデグレートです。)緊急車が通過しても割れません(材質はダクタイル鋳鉄を使用していますので消防車や救急車が通過しても割れません。)

仕様受枠あり材質FCD500、SS400、SWRMT-20荷重隙間(mm)5内容量1個
注意
※「滑りにくい」仕様ですが、もしものスリップ事故や転倒事故には充分注意してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
高さ(mm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52111634DGOSM-P358.4【リブ高さH】25【ます穴300】(A×B):350×349
23,400
21,980
24,178(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111650DGOSM-P4014.5【リブ高さH】27【ます穴350】(A×B):400×404
29,900
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111659DGOSM-P5022.3【リブ高さH】33【ます穴450】(A×B):485×485
38,400
37,980
41,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111668DGOSM-P6035.2【リブ高さH】40【ます穴550】(A×B):585×585
59,400
58,980
64,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111677DGOSM-P7049.7【リブ高さH】57【ます穴600】(A×B):685×685
86,200
85,980
94,578(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする