集水桝用ペデグレート一般用 四方受枠

集水桝用ペデグレート一般用 四方受枠 - 第一機材集水桝用ペデグレート一般用 四方受枠 - 第一機材

DGOSM-P用一般用四方枠

仕様受枠のみ材質FCD500、SS400、SWRM内容量1個
注意
※ます蓋は別途お求めください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52111686DSM35-253.4【(a×b)】366×366
6,500
5,998
6,598(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111695DSM40-253.8【(a×b)】416×420
7,200
6,698
7,368(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111704DSM50-254.1【(a×b)】500×500
7,600
6,998
7,698(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111720DSM60-254.8【(a×b)】600×600
8,500
7,998
8,798(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111729DSM70-257【(a×b)】700×700
13,100
12,980
14,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする