曜日別特売

大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型

大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型 - 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型 - 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型 - 第一機材大口径マシンハッチ モルタル充填用 ステンレス目地 一般型 - 第一機材

マシンハッチです。

仕様
ねじ取手型、ハンドルなし
材質
SUS304、SEHC、SCS13、SUS304、塩ビ被覆スポンジ
型
屋内用(歩行用)
深さ(mm)
【充填】26
内容量
1個
注意
※ねじ取手型は必ず専用ハンドルMF-44をご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
※スロープ部への設置は避けることをお勧めしますが、止むを得ず設置する際は平坦部と条件が異なりますのでお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52111047BH-8S-N 700×700【L1】700【L2】650【L3】692【L4】734【S1】700【S2】650【S3】692【S4】73432
¥91,600
¥78,980
¥86,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111056BH-8S-N 800×800【L1】800【L2】750【L3】391【L4】834【S1】800【S2】750【S3】792【S4】83446
¥134,100
¥129,800
¥142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111065BH-8S-N 900×900【L1】900【L2】850【L3】441【L4】934【S1】900【S2】850【S3】892【S4】93454
¥160,900
¥149,800
¥164,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111074BH-8S-N 1000×1000【L1】1000【L2】950【L3】324【L4】1034【S1】1000【S2】950【S3】992【S4】103472
¥184,300
¥169,800
¥186,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111090BH-8S-N 1100×1100【L1】1100【L2】1050【L3】358【L4】1134【S1】1100【S2】1050【S3】1092【S4】113483
¥213,100
¥189,800
¥208,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111099BH-8S-N 600×1200【L1】1200【L2】1150【L3】591【L4】1234【S1】600【S2】550【S3】592【S4】63438
¥150,100
¥129,800
¥142,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52111108BH-8S-N 650×1250【L1】1250【L2】1200【L3】616【L4】1284【S1】650【S2】600【S3】642【S4】68451
¥169,900
¥149,800
¥164,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「点検口・収納庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする