第一機材
フロアーハッチモルタル充填用 オールステンレス製 ボルト固定式密閉型(防水型・防臭型)
蓋をボルト固定することにより防水性能を高めています。耐食性に優れたSUS304ステンレスを使用しています。枠に防水層施工ができます。専用ハンドルでなければ開閉できません。
仕様
専用ハンドル(MF-44)無
材質
SUS304、クロロプレン
型
屋内外用
深さ(mm)
【充填】25
内容量
1個
注意
※階下が部屋、倉庫等の床への設置は避けてください。
※防臭・防水効果を高めるため、竣工時および蓋の開閉時にパッキン面と相手面の清掃を行ってください。3
※防水層を施す場合は9-6ページ HS-8L の防水施工例を参照してください。
※専用ハンドルをご使用ください。専用ハンドル以外の物では故障の原因となります。
※外枠取付け時には、外枠の固定座(ネジ部)下側にコンクリートが入らないようにご注意ください。受枠開口に対して、正方形に躯体を仕上げてください。
※必ずボルトを締め付けて使用(通行)してください。ボルトを締め付けない状態で蓋やボルトへ負荷をかけるとボルト部等が破損する恐れがあります。
※HWP-8S5は公共建築協会評価品対象外です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52110295
HWP-8S5 450
【S1】450【S2】400【S3】456
9.2
¥
71,800
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110304
HWP-8S5 500
【S1】500【S2】450【S3】506
10.8
¥
77,600
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110320
HWP-8S5 600
【S1】600【S2】550【S3】606
13.5
¥
84,700
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。