第一機材
水はね防止用アダプター バルコニー中継ドレイン用
ベランダなどで、雨水の水はねを防止します。適用ドレイン以外でもハサミで切って長さを調節することにより使用できます。その際、水抜きの切り込みを入れてください。
材質
EPDM
内容量
1個
注意
※樋を設置する前にご使用ください。
※水はね防止効果はありますが、水吹き出し防止効果はありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52108554
Bアダプター 50
【D1】62【D2】78【H】84
0.03
¥
1,650
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108570
Bアダプター 65
【D1】78【D2】94【H】84
0.03
¥
1,700
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108579
Bアダプター 75
【D1】91【D2】111【H】84
0.04
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108588
Bアダプター 100
【D1】116【D2】136【H】84
0.05
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108597
Bアダプター 125
【D1】140【D2】161【H】109
0.07
¥
1,950
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。