曜日別特売

ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
バルコニー中継用。

仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SS400タイプねじ込み式、たて口防水層施工貼り代(mm)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52107100RVPB-CR 50【D1】190【D2】220【D3】280【D4】66【H1】80【ALC版の厚さ100【H3】407.1ALC版(100mm用)
17,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107109RVPB-CR 65【D1】210【D2】240【D3】280【D4】82【H1】80【ALC版の厚さ100【H3】407.8ALC版(100mm用)
18,750
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107118RVPB-CR 75【D1】230【D2】260【D3】280【D4】95【H1】80【ALC版の厚さ100又【H3】408.2ALC版(100mm用)
19,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107127RVPB-CR 100【D1】250【D2】280【D3】340【D4】120【H1】80【ALC版の厚さ100【H3】429.7ALC版(100mm用)
25,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107136RVPB-CR 125【D1】270【D2】310【D3】340【D4】148【H1】80【ALC版の厚さ100【H3】4510.8ALC版(100mm用)
29,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107145RVPB-CR 50【D1】190【D2】220【D3】280【D4】66【H1】80【ALC版の厚さ125【H3】407.1ALC版(125mm用)
17,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107154RVPB-CR 65【D1】210【D2】240【D3】280【D4】82【H1】80【ALC版の厚さ125【H3】407.8ALC版(125mm用)
18,750
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107170RVPB-CR 75【D1】230【D2】260【D3】280【D4】95【H1】80【ALC版の厚さ125【H3】408.2ALC版(125mm用)
19,000
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107179RVPB-CR 100【D1】250【D2】280【D3】340【D4】120【H1】80【ALC版の厚さ125【H3】429.7ALC版(125mm用)
25,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107188RVPB-CR 125【D1】270【D2】310【D3】340【D4】148【H1】80【ALC版の厚さ125【H3】4510.8ALC版(125mm用)
29,300
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする