曜日別特売

ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用)

ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。

仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52106804RKSM-DR 50【D1】114【D2】180【D4】45【H1】200【L×W】305×1832.6
7,550
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106820RKSM-DR 65【D1】128【D2】190【D4】60【H1】200【L×W】305×1832.8
8,750
7,198
7,918(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106829RKSM-DR 75【D1】143【D2】205【D4】69【H1】200【L×W】305×1833.1
9,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106838RKSM-DR 100【D1】168【D2】230【D4】92【H1】200【L×W】305×2283.9
10,600
8,398
9,238(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106847RKSM-DR 125【D1】198【D2】270【D4】117【H1】200【L×W】305×3055.6
16,050
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする