曜日別特売

ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用)

ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用) - 第一機材

防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。
防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。
塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。
バルコニー中継用。

材質FC150打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52107565RVPB-V-K 50【D1】165【D2】190【D3】220【D4】175【D5】66【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】404.2
23,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107574RVPB-V-K 65【D1】165【D2】210【D3】240【D4】195【D5】82【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】404.9
28,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107590RVPB-V-K 75【D1】198【D2】230【D3】260【D4】214【D5】95【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】405.3
28,450
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107599RVPB-V-K 100【D1】198【D2】250【D3】280【D4】234【D5】120【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】426
38,250
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107608RVPB-V-K 125【D1】228【D2】270【D3】310【D4】254【D5】148【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】457.1
48,350
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107617RVPB-V-K 150【D1】228【D2】300【D3】340【D4】282【D5】173【H1】(本体高)85、(スペーサー調整高)200【H3】569
53,900
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107678RAPB-M-V-K 50【D1】165【D2】190【D3】220【D4】175【D5】66【D6】46【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】404
22,650
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107687RAPB-M-V-K 65【D1】165【D2】210【D3】240【D4】195【D5】82【D6】60【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】404.5
24,650
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107696RAPB-M-V-K 75【D1】198【D2】230【D3】260【D4】214【D5】95【D6】69【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】405.3
26,550
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107705RAPB-M-V-K 100【D1】198【D2】250【D3】280【D4】234【D5】120【D6】94【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】426.2
30,750
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107714RAPB-M-V-K 125【D1】228【D2】270【D3】310【D4】254【D5】148【D6】117【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】457.2
44,250
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする