曜日別特売

ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)

ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
バルコニー中継用。

仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52106585RPB-DR 50【D1】114【D2】180【D3】64【H1】200【H4】75【L×W】305×1833.1
9,150
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106594RPB-DR 65【D1】128【D2】190【D3】80【H1】200【H4】75【L×W】305×1833.4
10,500
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106610RPB-DR 75【D1】143【D2】205【D3】93【H1】200【H4】75【L×W】305×1834.3
10,800
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106619RPB-DR 100【D1】168【D2】230【D3】118【H1】200【H4】75【L×W】305×2284.6
13,450
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106628RPB-DR 125【D1】198【D2】270【D3】146【H1】200【H4】100【L×W】305×3057.1
18,450
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106637RPB-DR 150【D1】228【D2】300【D3】172【H1】200【H4】100【L×W】305×3057.9
28,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする