曜日別特売

ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
バルコニー中継用。

材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、たて口内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
防水層施工貼り代(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52106217RVPB-DR 50【D1】230【D2】220【D3】66【H1】200【H3】40【L×W】305×183550
15,850
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106226RVPB-DR 65【D1】230【D2】240【D3】82【H1】200【H3】40【L×W】305×1835.750
17,050
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106235RVPB-DR 75【D1】250【D2】260【D3】95【H1】200【H3】40【L×W】305×1836.150
17,250
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106244RVPB-DR 100【D1】250【D2】280【D3】120【H1】200【H3】42【L×W】305×2286.950
22,650
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106260RVPB-DR 125【D1】300【D2】310【D3】148【H1】200【H3】45【L×W】305×3058.250
27,750
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106269RVPB-DR 150【D1】300【D2】340【D3】173【H1】200【H3】46【L×W】305×3059.950
33,800
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106278RVWPB-DR 75【D1】230【D2】350【D3】95【H1】200【H3】40【L×W】305×1837.5100
24,450
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106287RVWPB-DR 100【D1】250【D2】360【D3】120【H1】200【H3】42【L×W】305×2288.3100
27,250
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106296RVWPB-DR 125【D1】270【D2】390【D3】148【H1】200【H3】45【L×W】305×30511.5100
38,050
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106305RVWPB-DR 150【D1】300【D2】410【D3】173【H1】200【H3】56【L×W】305×30513.6100
48,000
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする