曜日別特売

ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)

ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。
ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。

仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM打ち込み型タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52105718BFF-M-K 75【D1】93【D2】69【D3】100【H1】(本体高)90、(スペーサー調整高)200【L1】156【L2】236【L3】80【W】1603.3
9,000
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105727BFF-M-K 100【D1】118【D2】93【D3】125【H1】(本体高)90、(スペーサー調整高)200【L1】190【L2】290【L3】100【W】2004.5
12,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105736BFF-M-K 125【D1】146【D2】117【D3】154【H1】(本体高)90、(スペーサー調整高)200【L1】215【L2】330【L3】1115【W】2306.8
17,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする