第一機材
貫通スリーブ
たて樋・配管を通す貫通穴を、スラブコンクリ-トに設ける為の打ち込み金具です。貫通穴がスラブコンクリート打設と同時に成型されます。
材質
硬質塩化ビニル、SEHC、SWRM、SPCC
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52108369
75(VU3)
【A】83【B】89【L】200
0.1
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108378
100(VU4)
【A】107【B】114【L】200
0.1
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108387
125(VU5)
【A】131【B】140【L】200
0.1
¥
2,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108396
150(VU6)
【A】154【B】165【L】200
0.1
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108405
200(VU8)
【A】202【B】216【L】200
0.9
¥
6,100
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。