第一機材
ルーフドレイン バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。バルコニーの両妻側の一戸排水用として最適。
仕様
【接続部について】接続口は、管用テーパねじ
材質
FC150、SUS304、硬質塩化ビニル、SWRM
型
打ち込み型
タイプ
ねじ込み式(接続口は、管用テーパねじ)、たて口
寸法H1(mm)
200
防水層施工貼り代(mm)
50
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52105700
BFV-K 75
【D1】93【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【L1】156【L2】236【L3】80【W】160
2.9
¥
11,300
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105709
BFV-K 100
【D1】118【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【L1】190【L2】290【L3】100【W】200
4.7
¥
15,400
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。