曜日別特売

ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上・バルコニー用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじ。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。

仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニルタイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全10種類を絞り込む
質量(kg)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
防水層施工貼り代(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52106120RVPD-DR 50【D1】230【D2】220【H1】200【H3】40【L×W】305×1835.150
14,750
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106129RVPD-DR 65【D1】230【D2】240【H1】200【H3】40【L×W】305×1835.850
17,050
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106138RVPD-DR 75【D1】250【D2】260【H1】200【H3】40【L×W】305×1836.250
17,250
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106147RVPD-DR 100【D1】250【D2】280【H1】200【H3】42【L×W】305×2287.350
22,650
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106156RVPD-DR 125【D1】300【D2】310【H1】200【H3】45【L×W】305×3058.750
27,750
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106165RVPD-DR 150【D1】300【D2】340【H1】200【H3】46【L×W】305×3051050
33,800
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106174RVWPD-DR 75【D1】230【D2】350【H1】200【H2】150【H3】40【L×W】305×1837.6100
24,450
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106190RVWPD-DR 100【D1】250【D2】360【H1】200【H2】150【H3】42【L×W】305×2288.7100
27,250
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106199RVWPD-DR 125【D1】270【D2】390【H1】200【H2】170【H3】45【L×W】305×30512100
38,050
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106208RVWPD-DR 150【D1】300【D2】410【H1】200【H2】190【H3】56【L×W】305×30513.7100
48,000
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする