ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用)

ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上用(塩ビシート防水用) - 第一機材

屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。
防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。
塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。

材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル打ち込み型防水層施工貼り代(mm)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全22種類を絞り込む
質量(kg)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52107398RVPC-V-K 50【D1】165【D2】230【D3】220【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1503.5
23,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107407RVPC-V-K 65【D1】165【D2】230【D3】240【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1504.4
28,100
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107416RVPC-V-K 75【D1】198【D2】250【D3】260【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1704.7
30,350
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107425RVPC-V-K 100【D1】198【D2】250【D3】280【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1705.9
38,250
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107434RVPC-V-K 125【D1】228【D2】300【D3】310【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1806.9
49,250
41,980
46,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107450RVPC-V-K 150【D1】228【D2】300【D3】340【H1】(本体高)85、(スペーサー調整高)200【H2】1809
53,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107459RAPC-M-V-K 50【D1】165【D2】230【D3】220【D6】46【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1503.3
22,650
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107468RAPC-M-V-K 65【D1】165【D2】230【D3】240【D6】60【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1503.9
24,650
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107477RAPC-M-V-K 75【D1】198【D2】250【D3】260【D6】69【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1704.7
28,450
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107486RAPC-M-V-K 100【D1】198【D2】250【D3】280【D6】94【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1706.1
30,750
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107495RAPC-M-V-K 125【D1】228【D2】300【D3】310【D6】117【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1807.4
45,150
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107739RL-4S-V-K 65H1】30【H2】85【H3】140【L1】200【L2】145【L3】35【W1】176【W2】210【W3】1764.1
27,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107748RL-4S-V-K 75H1】30【H2】103【H3】155【L1】200【L2】165【L3】40【W1】204【W2】230【W3】2245.6
29,250
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107757RL-4S-V-K 100H1】35【H2】120【H3】180【L1】200【L2】190【L3】45【W1】228【W2】250【W3】2487.3
32,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107766RL-4S-V-K 125H1】40【H2】133【H3】210【L1】200【L2】220【L3】50【W1】236【W2】280【W3】2569.7
33,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107775RL-4S-V-K 150H1】50【H2】165【H3】235【L1】200【L2】235【L3】50【W1】272【W2】300【W3】29212.6
54,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107784RL-4SL-V-K 50H1】20【H2】85【H3】125【L1】200【L2】135【L3】30【W1】176【W2】210【W3】1764
67,650
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107800RL-4SL-V-K 65H1】30【H2】85【H3】140【L1】200【L2】145【L3】35【W1】176【W2】210【W3】1764.1
27,300
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107809RL-4SL-V-K 75H1】30【H2】103【H3】155【L1】200【L2】165【L3】40【W1】204【W2】230【W3】2245.6
29,250
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107818RL-4SL-V-K 100H1】35【H2】120【H3】180【L1】200【L2】190【L3】45【W1】228【W2】250【W3】2487.3
32,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107827RL-4SL-V-K 125【H140【H2】133【H3】210【L1】200【L2】220【L3】50【W1】236【W2】280【W3】2569.7
33,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107836RL-4SL-V-K 150【H150【H2】165【H3】235【L1】200【L2】235【L3】50【W1】272【W2】300【W3】29212.6
54,400
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする