曜日別特売

ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。

仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52106314RAPC-M-DR 50【D1】230【D2】220【D4】46【H1】200【H2】150【L×W】305×1834.1
16,050
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106330RAPC-M-DR 65【D1】230【D2】240【D4】60【H1】200【H2】150【L×W】305×1834.8
15,650
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106339RAPC-M-DR 75【D1】250【D2】260【D4】69【H1】200【H2】170【L×W】305×1835.5
16,050
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106348RAPC-M-DR 100【D1】250【D2】280【D4】94【H1】200【H2】170【L×W】305×2287
18,100
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106357RAPC-M-DR 125【D1】300【D2】310【D4】117【H1】200【H2】180【L×W】305×3058.5
19,300
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする