曜日別特売

ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用)

ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)バルコニー中継用(塩ビシート防水用) - 第一機材

屋上において、雨水が集中するルーフドレインは雨仕舞いの要所です。
防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。
塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。

仕様ねじ込み式、よこ口、鋳鉄製本体塩ビ被覆材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル寸法(mm)H1】20【H2】85【H3】125【L1】200【L2】135【L3】30【W1】176【W2】210【W3】176質量(kg)4打ち込み型寸法L1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52107730RL-4S-V-K 50
26,950
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
全国5¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方5¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする