ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)

ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。

仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52106524RPD-DR 50【D1】114【D2】180【H1】200【H3】41【L×W】305×1832.9
8,850
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106540RPD-DR 65【D1】128【D2】190【H1】200【H3】41【L×W】305×1833.2
9,900
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106549RPD-DR 75【D1】143【D2】205【H1】200【H3】45【L×W】305×1833.6
10,000
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106558RPD-DR 100【D1】168【D2】230【H1】200【H3】45【L×W】305×2284.4
12,350
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106567RPD-DR 125【D1】198【D2】270【H1】200【H3】51【L×W】305×3056.7
17,350
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106576RPD-DR 150【D1】228【D2】300【H1】200【H3】57【L×W】305×3057.2
27,500
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする