曜日別特売

ルーフドレインデッキプレート用(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用)

ルーフドレインデッキプレート用(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインデッキプレート用(ファンネルドレイン) バルコニー中継用(モルタル防水・塗膜防水用) - 第一機材

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。PC工法等の工場打込および現場打込用として最適。
「水はね」と「水吹き出し」に対応できるファンネルドレイン仕様です。
ドレイン本体内側を、適切な角度と開口をもった漏斗状の形状にすることにより、雨水をスムーズに流すことができます。ドレイン本体内で水の流れが改善されるため、特別な中継ストレーナを使用しなくても雨水の飛び出しを抑えられます。

仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC打ち込み型タイプ差し込式、たて口、ファンネルドレイン(水はね・水吹き出し対応)寸法H1(mm)200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52106856RFBM-DR 50【D1】64【D2】114【D3】180【D4】45【D5】83【H1】200【H2】75【H3】55【L×W】305×1833.1
8,950
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106865RFBM-DR 65【D1】80【D2】128【D3】190【D4】60【D5】83【H1】200【H2】75【H3】55【L×W】305×1833.3
9,950
7,998
8,798(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106874RFBM-DR 75【D1】93【D2】143【D3】205【D4】69【D5】100【H1】200【H2】75【H3】55【L×W】305×1833.8
11,100
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106890RFBM-DR 100【D1】118【D2】168【D3】230【D4】92【D5】125【H1】200【H2】75【H3】55【L×W】305×2284.5
13,100
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106899RFBM-DR 125【D1】146【D2】198【D3】270【D4】117【D5】154【H1】200【H2】100【H3】55【L×W】305×3056.5
17,850
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106908RFBM-DR 150【D1】172【D2】228【D3】300【D4】138【D5】202【H1】200【H2】100【H3】120【L×W】305×30511
30,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする