第一機材
ルーフドレイン(みぞ幅100mm用)バルコニー用(モルタル防水・塗膜防水用)
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
用途
バルコニー用(回転防止機能)
仕様
【接続部について】200
材質
FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル
型
打ち込み型
防水層施工貼り代(mm)
50
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52105657
RTS-K 50
【B1】100【B2】78【D2】63【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】38【H3】39
2.1
ねじ込み式、たて口
¥
7,400
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105666
RTS-K 75
【B1】100【B2】78【D2】92【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】38【H3】48
2.7
ねじ込み式、たて口
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105675
RSSM-K 50
【B1】100【B2】78【D1】45【D2】63【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】38【H3】39
2
差し込式、たて口
¥
5,400
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105684
RSSM-K 75
【B1】100【B2】78【D1】69【D2】92【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】38【H3】48
2.3
差し込式、たて口
¥
6,500
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。