ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上・バルコニー用(塩ビシート防水用)

ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上・バルコニー用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上・バルコニー用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上・バルコニー用(塩ビシート防水用) - 第一機材ルーフドレイン(本体塩ビ被覆)屋上・バルコニー用(塩ビシート防水用) - 第一機材

防水材メーカーによると塩ビシート防水施工において塩ビ素材同士を溶着することが、最も信頼性高いとのことです。
防水材メーカーと協同にて鋳鉄製本体に塩ビ被覆を施したルーフドレインを開発しました。
塩ビ被覆コートは流動浸漬粉体塗装です。

材質FC150打ち込み型寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全11種類を絞り込む
質量(kg)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52107504RVPD-V-K 50【D1】165【D2】210【D3】240【D4】195【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】404.3
22,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107520RVPD-V-K 65【D1】165【D2】210【D3】240【D4】195【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】405
28,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107529RVPD-V-K 75【D1】198【D2】230【D3】260【D4】214【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】405.4
28,450
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107538RVPD-V-K 100【D1】198【D2】250【D3】280【D4】234【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】426.4
38,250
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107547RVPD-V-K 125【D1】228【D2】270【D3】310【D4】254【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】457.6
48,350
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107556RVPD-V-K 150【D1】228【D2】300【D3】340【D4】282【H1】(本体高)85、(スペーサー調整高)200【H3】569.1
53,900
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107626RAPD-M-V-K 50【D1】165【D2】210【D3】240【D4】195【D6】46【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】404.1
21,550
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107635RAPD-M-V-K 65【D1】165【D2】210【D3】240【D4】195【D6】60【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】404.6
24,650
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107644RAPD-M-V-K 75【D1】198【D2】230【D3】260【D4】214【D6】69【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】405.4
26,550
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107660RAPD-M-V-K 100【D1】198【D2】250【D3】280【D4】234【D6】94【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】426.6
30,750
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107669RAPD-M-V-K 125【D1】228【D2】270【D3】310【D4】254【D6】117【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】457.7
44,250
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする