曜日別特売

ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材

防水層受部は防水層の貼付け面積を多くするために広くとってあります。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
防水施工への配慮から、本体コーナー部を可能な限り直角にしました。
上断熱(USD工法)工法用です。

仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SWRM、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、よこ口寸法L1(mm)200防水層施工貼り代(mm)100内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52108019RL-W-P-K 75【H135【H2】119【H3】210【L1】200【L2】220【L3】123【L4】45【W1】204【W2】332【W3】260【W4】2249.1
32,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108028RL-W-P-K 100【H1】35【H2】120【H3】235【L1】200【L2】250【L3】140【L4】50【W1】228【W2】350【W3】280【W4】24810.9
38,850
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108037RL-W-P-K 125【H1】55【H2】133【H3】265【L1】200【L2】265【L3】158【L4】55【W1】236【W2】380【W3】300【W4】25615.3
54,800
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108046RL-W-P-K 150【H1】55【H2】166【H3】295【L1】200【L2】295【L3】190【L4】55【W1】268【W2】400【W3】340【W4】29219.3
73,350
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする