ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材

差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
ALC版用です。

仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。タイプ差し込式、たて口防水層施工貼り代(mm)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52107197RAPC-M-CR 50FC150、SUS304、SS400【D1】230【D2】220【D3】280【D5】46【H1】80【ALC版の厚さ100【H2】1506.2ALC版(100mm用)
17,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107206RAPC-M-CR 65FC150、SUS304、SS401【D1】230【D2】240【D3】280【D5】60【H1】80【ALC版の厚さ100【H2】1506.7ALC版(100mm用)
17,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107215RAPC-M-CR 75FC150、SUS304、SS402【D1】250【D2】260【D3】280【D5】69【H1】80【ALC版の厚さ100【H2】1707.6ALC版(100mm用)
19,950
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107224RAPC-M-CR 100FC150、SUS304、SS403【D1】250【D2】280【D3】340【D5】94【H1】80【ALC版の厚さ100【H2】1709.8ALC版(100mm用)
21,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107240RAPC-M-CR 125FC150、SUS304、SS404【D1】300【D2】310【D3】340【D5】117【H1】80【ALC版の厚さ100【H2】18011.1ALC版(100mm用)
28,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107249RAPC-M-CR 50FC150、SUS304、SS400【D1】230【D2】220【D3】280【D5】46【H1】80【ALC版の厚さ125【H2】1506.2ALC版(125mm用)
17,600
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107258RAPC-M-CR 65FC150、SUS304、SS401【D1】230【D2】240【D3】280【D5】60【H1】80【ALC版の厚さ125【H2】1506.7ALC版(125mm用)
17,800
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107267RAPC-M-CR 75FC150、SUS304、SS402【D1】250【D2】260【D3】280【D5】69【H1】80【ALC版の厚さ125【H2】1707.6ALC版(125mm用)
19,950
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107276RAPC-M-CR 100FC150、SUS304、SS403【D1】250【D2】280【D3】340【D5】94【H1】80【ALC版の厚さ125【H2】1709.8ALC版(125mm用)
21,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107285RAPC-M-CR 125FC150、SUS304、SS404【D1】300【D2】310【D3】340【D5】117【H1】80【ALC版の厚さ125【H2】18011.1ALC版(125mm用)
28,500
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする