第一機材
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
仕様
【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質
FC150、SWRM、SUS304、SEHC、硬質塩化ビニル
型
打ち込み型
タイプ
差し込式、たて口
寸法H1(mm)
200
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52106759
RKDM-DR 50
【D1】114【D2】180【D4】45【H1】200【H3】41【L×W】305×183
2.7
¥
7,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106768
RKDM-DR 65
【D1】128【D2】190【D4】60【H1】200【H3】41【L×W】305×183
3
¥
8,750
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106777
RKDM-DR 75
【D1】143【D2】205【D4】69【H1】200【H3】45【L×W】305×183
3.3
¥
9,100
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106786
RKDM-DR 100
【D1】168【D2】230【D4】92【H1】200【H3】45【L×W】305×228
4.1
¥
10,600
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106795
RKDM-DR 125
【D1】198【D2】270【D4】117【H1】200【H3】51【L×W】305×305
5.9
¥
14,950
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。