第一機材
ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
上断熱(USD工法)工法用です。
バルコニー中継用。
仕様
【接続部について】接続口は管用テーパねじ
材質
FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル
型
打ち込み型
タイプ
ねじ込み式、たて口
寸法H1(mm)
200
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
防水層施工貼り代(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52105885
RVPB-P-K 75
【D1】230【D2】260【D3】300【D4】95【H1】(本体高)80(スペーサー調整高)200【H3】40
7.7
50
¥
21,250
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105894
RVPB-P-K 100
【D1】250【D2】280【D3】320【D4】120【H1】(本体高)80(スペーサー調整高)200【H3】42
8.6
50
¥
26,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105910
RVWPB-P-K 75
【D1】230【D2】350【D3】330【D4】95【H1】(本体高)80(スペーサー調整高)200【H3】40
9.1
100
¥
28,150
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105919
RVWPB-P-K 100
【D1】250【D2】360【D3】320【D4】120【H1】(本体高)80(スペーサー調整高)200【H3】42
10
100
¥
31,200
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。