ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材

接続口は管用テーパねじです。

仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SS400タイプねじ込み式、よこ口防水層施工貼り代(mm)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52108098RL-4SA 75【H1】30【H2】119【H3】155【L1】165【L2】40【W1】204【W2】230【W3】224【ALC版の厚さ1005.5ALC版用(100mm)
12,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108107RL-4SA 100【H1】35【H2】120【H3】180【L1】190【L2】45【W1】228【W2】250【W3】248【ALC版の厚さ1006.5ALC版用(100mm)
15,150
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108116RL-4SA 125【H1】40【H2】133【H3】210【L1】220【L2】50【W1】236【W2】280【W3】256【ALC版の厚さ1008.5ALC版用(100mm)
26,950
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108125RL-4SLA 75【H1】30【H2】119【H3】155【L1】165【L2】40【W1】204【W2】230【W3】224【ALC版の厚さ1005.5ALC版用(100mm)
12,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108134RL-4SLA 100【H1】35【H2】120【H3】180【L1】190【L2】45【W1】228【W2】250【W3】248【ALC版の厚さ1006.5ALC版用(100mm)
15,150
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108150RL-4SLA 125【H1】40【H2】133【H3】210【L1】220【L2】50【W1】236【W2】280【W3】256【ALC版の厚さ1008.5ALC版用(100mm)
26,950
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108159RL-4SA 75【H1】30【H2】119【H3】155【L1】165【L2】40【W1】204【W2】230【W3】224【ALC版の厚さ1255.5ALC版用(125mm)
12,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108168RL-4SA 100【H1】35【H2】120【H3】180【L1】190【L2】45【W1】228【W2】250【W3】248【ALC版の厚さ1256.5ALC版用(125mm)
15,150
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108177RL-4SA 125【H1】40【H2】133【H3】210【L1】220【L2】50【W1】236【W2】280【W3】256【ALC版の厚さ1258.5ALC版用(125mm)
26,950
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108186RL-4SLA 75【H1】30【H2】119【H3】155【L1】165【L2】40【W1】204【W2】230【W3】224【ALC版の厚さ1255.5ALC版用(125mm)
12,900
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108195RL-4SLA 100【H1】35【H2】120【H3】180【L1】190【L2】45【W1】228【W2】250【W3】248【ALC版の厚さ1256.5ALC版用(125mm)
15,150
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108204RL-4SLA 125【H1】40【H2】133【H3】210【L1】220【L2】50【W1】236【W2】280【W3】256【ALC版の厚さ1258.5ALC版用(125mm)
26,950
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする