第一機材
ルーフドレインデッキプレート用 バルコニー中継用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
バルコニー中継用。
仕様
【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質
FC150、SUS304、SWRM、SEHC、硬質塩化ビニル
型
打ち込み型
タイプ
差し込式、たて口
寸法H1(mm)
200
防水層施工貼り代(mm)
50
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52106418
RAPB-M-DR 50
【D1】230【D2】240【D3】82【D4】46【H1】200【H3】40【L×W】305×183
4.8
¥
15,650
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106427
RAPB-M-DR 65
【D1】250【D2】260【D3】95【D4】60【H1】200【H3】40【L×W】305×183
5.3
¥
16,050
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106436
RAPB-M-DR 75
【D1】250【D2】280【D3】120【D4】69【H1】200【H3】42【L×W】305×228
6.1
¥
16,200
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106445
RAPB-M-DR 100
【D1】300【D2】310【D3】148【D4】94【H1】200【H3】45【L×W】305×305
7.1
¥
19,300
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106454
RAPB-M-DR 125
【D1】300【D2】340【D3】173【D4】117【H1】200【H3】46【L×W】305×305
8.3
¥
26,050
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。