第一機材
ルーフドレインデッキプレート用(みぞ幅100mm用) バルコニー・庇用(モルタル防水・塗膜防水用)
排水溝の幅が100mmの細みぞ用として最適。
用途
庇用(回転防止機能)
材質
FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル、SEHC
型
打ち込み型
寸法H1(mm)
200
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52106917
RTD-DR 50
【A1】200【A2】180【B1】100【B2】78【D2】63【H1】200【H2】38【H3】39【L×W】305×183
3.2
¥
10,900
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106926
RTD-DR 75
【A1】200【A2】180【B1】100【B2】78【D2】92【H1】200【H2】38【H3】48【L×W】305×183
3.2
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106935
RSDM-DR 50
【A1】200【A2】180【B1】100【B2】78【【D1】45【D2】63【H1】200【H2】38【H3】39【L×W】305×183
2.8
¥
8,900
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106944
RSDM-DR 75
【A1】200【A2】180【B1】100【B2】78【【D1】69【D2】92【H1】200【H2】38【H3】48【L×W】305×183
3.1
¥
9,900
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。