ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインALC版用 屋上用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材

ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。

仕様【接続部について】接続口は、管用テーパねじ材質FC150、SUS304、SS400タイプねじ込み式、たて口防水層施工貼り代(mm)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52106996RVPC-CR 50【D1】230【D2】220【D3】280【H1】80【ALC版の厚さ100【H2】1506.4ALC版(100mm用)
17,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107005RVPC-CR 65【D1】230【D2】240【D3】280【H1】80【ALC版の厚さ100【H2】1507.3ALC版(100mm用)
18,750
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107014RVPC-CR 75【D1】250【D2】260【D3】280【H1】80【ALC版の厚さ100【H2】1707.6ALC版(100mm用)
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107030RVPC-CR 100【D1】250【D2】280【D3】340【H1】80【ALC版の厚さ100【H2】1709.6ALC版(100mm用)
25,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107039RVPC-CR 125【D1】300【D2】310【D3】340【H1】80【ALC版の厚さ100【H2】18010.6ALC版(100mm用)
30,200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107048RVPC-CR 50【D1】230【D2】220【D3】280【H1】80【ALC版の厚さ125【H2】1506.4ALC版(125mm用)
17,700
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107057RVPC-CR 65【D1】230【D2】240【D3】280【H1】80【ALC版の厚さ125【H2】1507.3ALC版(125mm用)
18,750
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107066RVPC-CR 75【D1】250【D2】260【D3】280【H1】80【ALC版の厚さ125【H2】1707.6ALC版(125mm用)
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107075RVPC-CR 100【D1】250【D2】280【D3】340【H1】80【ALC版の厚さ125【H2】1709.6ALC版(125mm用)
25,100
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52107084RVPC-CR 125【D1】300【D2】310【D3】340【H1】80【ALC版の厚さ125【H2】18010.6ALC版(125mm用)
30,200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする