曜日別特売

ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレイン屋上用 屋根外断熱工法(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材

防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
上断熱(USD工法)工法用です。

材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプねじ込み式、たて口寸法H1(mm)200内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全14種類を絞り込む
質量(kg)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
防水層施工貼り代(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52105745RVPC-P-K 50【D1】230【D2】220【D3】300【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1505.750
20,950
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105754RVPC-P-K 65【D1】230【D2】240【D3】300【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1506.650
22,250
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105770RVPC-P-K 75【D1】250【D2】260【D3】320【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1707.150
24,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105779RVPC-P-K 100【D1】250【D2】280【D3】320【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1708.550
27,950
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105788RVPC-P-K 125【D1】300【D2】310【D3】370【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】1809.850
35,150
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105797RVPC-P-K 150【D1】300【D2】340【D3】370【H1】(本体高)80(スペーサー調整高)200【H2】1801350
39,700
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105806RVWPC-P-K 75【D1】250【D2】350【D3】320【H1】(本体高)80(スペーサー調整高)200【H2】1708.5100
31,500
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105815RVWPC-P-K 100【D1】250【D2】360【D3】320【H1】(本体高)80(スペーサー調整高)200【H2】1709.9100
32,250
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105824RVWPC-P-K 125【D1】300【D2】390【D3】370【H1】(本体高)80(スペーサー調整高)200【H2】18013.1100
45,150
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105840RVWPC-P-K 150【D1】300【D2】410【D3】370【H1】(本体高)85(スペーサー調整高)200【H2】18016.7100
53,600
43,980
48,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105849RVPD-P-K 75【D1】230【D2】260【D3】300【H1】(本体高)80(スペーサー調整高)200【H3】407.850
21,250
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105858RVPD-P-K 100【D1】250【D2】280【D3】320【H1】(本体高)80(スペーサー調整高)200【H3】42950
26,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105867RVWPD-P-K 75【D1】230【D2】350【D3】330【H1】(本体高)80(スペーサー調整高)200【H3】409.2100
28,150
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105876RVWPD-P-K 100【D1】250【D2】360【D3】320【H1】(本体高)80(スペーサー調整高)200【H3】4210.4100
31,200
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする