第一機材
ルーフドレイン 廊下・踊場用(モルタル防水・塗膜防水用)
ねじ込式の接続口は、管用テーパねじです。
差し込式のたて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。
材質
FC150、SWRM、SUS304、硬質塩化ビニル
型
打ち込み型
寸法H1(mm)
200
防水層施工貼り代(mm)
50
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52105544
RPS-K 50
【D1】114【D2】180【D3】64【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】85【H3】41【H4】75
2
ねじ込み式、たて口
¥
6,500
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105560
RPS-K 65
【D1】128【D2】190【D3】80【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】90【H3】41【H4】75
2.2
ねじ込み式、たて口
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105569
RPS-K 75
【D1】143【D2】205【D3】93【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】95【H3】45【H4】75
3.1
ねじ込み式、たて口
¥
7,950
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105578
RPS-K 100
【D1】168【D2】230【D3】118【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】100【H3】45【H4】75
3.3
ねじ込み式、たて口
¥
10,000
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105587
RPS-K 125
【D1】198【D2】270【D3】146【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】120【H3】51【H4】100
5.3
ねじ込み式、たて口
¥
15,500
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105596
RPS-K 150
【D1】114【D2】180【D3】64【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】85【H3】41【H4】75
6
ねじ込み式、たて口
¥
24,300
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105605
RKSM-K 50
【D1】114【D2】180【D3】64【D4】45【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】85【H3】41【H4】75
1.8
差し込式、たて口
¥
5,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105614
RKSM-K 65
【D1】128【D2】190【D3】80【D4】60【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】90【H3】41【H4】75
2
差し込式、たて口
¥
6,800
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105630
RKSM-K 75
【D1】143【D2】205【D3】93【D4】69【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】95【H3】45【H4】75
2.3
差し込式、たて口
¥
7,100
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105639
RKSM-K 100
【D1】168【D2】230【D3】118【D4】92【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】100【H3】45【H4】75
3
差し込式、たて口
¥
8,300
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52105648
RKSM-K 125
【D1】198【D2】270【D3】146【D4】117【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H2】120【H3】51【H4】100
4.5
差し込式、たて口
¥
13,100
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。