曜日別特売

ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用)

ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材ルーフドレインバルコニー中継用 屋根外断熱工法用(アスファルト防水・シート防水・塗膜防水用) - 第一機材

防水層施工貼り代50mm。
防水層押えの水抜穴によりドレイン廻りの水はけがスムーズにできます。
上断熱(USD工法)工法用です。
バルコニー中継用。

仕様【接続部について】たて樋管は、硬質塩化ビニル管のVP・VU管のいずれも使用できます。材質FC150、SUS304、SWRM、FC150、硬質塩化ビニル打ち込み型タイプ差し込式、たて口寸法H1(mm)200防水層施工貼り代(mm)50内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52105998RAPB-M-P-K 75【D1】230【D2】260【D3】300【D4】95【D5】69【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】637.7
20,250
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52106007RAPB-M-P-K 100【D1】250【D2】280【D3】320【D4】120【D5】94【H1】(本体高)80、(スペーサー調整高)200【H3】658.8
23,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする