第一機材
ステンレス製オーバーフロー管
ルーフドレインの許容排水量を超す降雨時(集中豪雨等)に、一時的に屋上の雨水を排水します。
材質
SUS304
型
オーバーフロー管
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52108220
SOF-2 320
【L1】150【L3】170
0.43
¥
15,700
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108229
SOF-2 350
【L1】180【L3】170
0.46
¥
16,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108238
SOF-2 380
【L1】210【L3】170
0.49
¥
17,000
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。