曜日別特売

ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用)

ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用) - 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用) - 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用) - 第一機材ステンレス製角型オーバーフロー管(バルコニー用・塗膜防水・モルタル防水用) - 第一機材

角型ですので、壁面タイルとの納まりがきれいです。外形寸法 □46mmですので、60mm幅タイル・5mm目地とした場合に12mmのシール幅が取れます。パラペット内側の網は、安全性に配慮した開口□7.5mmです外壁側の金網には水抜き用に切欠きがあります。

材質SUS304、SEHC角型オーバーフロー管内容量1個
注意
※製品の方向性(上面)を示すシールを貼っておりますので、施工方向に注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52108308SOFK46-3 170【全長】170【L2外】150【L2内】200.58
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108317SOFK46-3 200【全長】200【L2外】180【L2内】200.64
14,200
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108326SOFK46-3 230【全長】230【L2外】210【L2内】200.7
15,100
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする