第一機材
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形(防水型・防臭型)ボルトロック式
専用鍵MF-42でなければ開閉できません。ボルトの締付けは、対角交互に均等に行ってください。
仕様
【適用荷重】T-8・T-14 T-20緊急車両通行可、開閉具なし
材質
SUS304、FCD500、FC200、クロロプレン
型
充填深さ46mm
内容量
1個
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52109306
MWT-24DS 450
【S1】450【S2】576【S3】554【S4】588【S】620【H1】85【H2】46【T】16【L】542
45.4
¥
137,600
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109315
MWT-24DS 600
【S1】600【S2】726【S3】704【S4】738【S】770【H1】85【H2】46【T】16【L】692
64.5
¥
175,900
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。