曜日別特売

化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)

化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) - 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) - 第一機材化粧蓋 ステンレス目地 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) - 第一機材

マンホールカバー

備考開閉金具なし内容量1個
注意
※受枠取付時(後付)には、受枠開口に対して、正方形に躯体を仕上げてください。
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※開閉金具は付属していません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52108667MT-H2S 300SUS304、FC200、クロロプレン、SS400【S1】300【S2】350【S3】397【S4】460【H1】68【H2】43【H3】7【T】5.5【L1】42525.1充填深さ43mm
74,200
63,980
70,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108676MT-H2S 350SUS304、FC200、クロロプレン、SS400【S1】350【S2】400【S3】447【S4】510【H1】68【H2】43【H3】7【T】5.5【L1】47529.1充填深さ43mm
82,800
70,980
78,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108685MT-H2S 450SUS304、FC200、クロロプレン、SS400【S1】450【S2】495【S3】542【S4】610【H1】65【H2】40【H3】11【T】5.0【L1】56737充填深さ40mm
84,300
69,980
76,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108694MT-H2S 600SUS304、FC200、クロロプレン、SS400【S1】600【S2】645【S3】692【S4】760【H1】65【H2】40【H3】11【T】5.0【L1】400【L2】72050.9充填深さ40mm
115,600
97,980
107,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108710MT-H6S 300SUS304、FC200、クロロプレン、SS400【S1】300【S2】350【S3】397【S4】460【H1】68【H2】43【H3】7【T】5.5【L1】42525.1充填深さ43mm
76,500
64,980
71,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108719MT-H6S 350SUS304、FC200、クロロプレン、SS400【S1】350【S2】400【S3】447【S4】510【H1】68【H2】43【H3】7【T】5.5【L1】47529.1充填深さ43mm
85,300
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108728MT-H6S 450SUS304、FC200、クロロプレン、SS400【S1】450【S2】495【S3】542【S4】610【H1】65【H2】40【H3】11【T】7.0【L1】56743充填深さ40mm
89,600
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108737MT-H6S 600SUS304、FC200、クロロプレン、SS400【S1】600【S2】645【S3】692【S4】760【H1】65【H2】40【H3】11【T】9.0【L1】400【L2】72065.3充填深さ40mm
122,200
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108746MT-HDS 300SUS304、FC200、FCD500、クロロプレン、SS400【S1】300【S2】350【S3】397【S4】460【H1】68【H2】43【H3】7【T】5.5【L1】42525.1充填深さ43mm
86,200
69,980
76,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108755MT-HDS 350SUS304、FC200、FCD500、クロロプレン、SS400【S1】350【S2】400【S3】447【S4】510【H1】68【H2】43【H3】7【T】5.5【L1】47529.1充填深さ43mm
88,700
75,980
83,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108764MT-HDS 450SUS304、FC200、FCD500、クロロプレン、SS400【S1】450【S2】495【S3】542【S4】610【H1】65【H2】40【H3】11【T】7.0【L1】56743充填深さ40mm
95,900
79,980
87,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52108780MT-HDS 600SUS304、FC200、FCD500、クロロプレン、SS400【S1】600【S2】645【S3】692【S4】760【H1】65【H2】40【H3】11【T】9.0【L1】400【L2】72065.3充填深さ40mm
131,600
119,800
131,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする