曜日別特売

マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型)

マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 電気設備用ハンドホール鉄蓋 簡易密閉形(簡易防水・防臭型) - 第一機材

カバーの中央に「電」が鋳出しされています。

内容量1個
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全18種類を絞り込む
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52110058MS-2K 450FC200、SWRM、クロロプレン【D1】450【D2】496【D3】510【S】540【H1】45【H2】4【T】5【L】48525.5角枠
32,800
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110076MS-2K 750FC200、SWRM、クロロプレン【D1】750【D2】822【D3】842【S】870【H1】55【H2】8【T】8【L】78478.4角枠
118,000
99,980
109,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110085MS-8K 450FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン【D1】450【D2】500【D3】514【S】560【H1】50【H2】4【T】7【L】50532.4角枠
46,800
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110094MS-8K 600FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン【D1】600【D2】650【D3】664【S】710【H1】50【H2】7【T】9【L】64646角枠
61,500
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110110MS-8K 750FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン【D1】750【D2】825【D3】844【S】900【H1】60【H2】8【T】12【L】78490.4角枠
161,800
159,800
175,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110119MS-20K 450FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン【D1】450【D2】500【D3】514【S】560【H1】50【H2】4【T】7【L】50532.4角枠
47,500
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110128MS-20K 600FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン【D1】600【D2】650【D3】664【S】710【H1】50【H2】7【T】9【L】64653.2角枠
76,500
67,980
74,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110137MS-20K 750FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン【D1】750【D2】825【D3】844【S】900【H1】60【H2】8【T】12【L】78490.4角枠
190,500
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110146MR-2K 450FC200、SWRM、クロロプレン【D1】450【D2】496【D3】510【D4】540【H1】45【H2】4【T】5【L】54022.5丸枠
29,600
27,980
30,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110164MR-2K 750FC200、SWRM、クロロプレン【D1】750【D2】822【D3】842【D4】880【H1】55【H2】8【T】8【L】88069.9丸枠
109,300
89,980
98,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110180MR-8K 450FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン【D1】450【D2】500【D3】514【D4】560【H1】50【H2】4【T】7【L】56028.1丸枠
43,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110189MR-8K 600FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン【D1】600【D2】650【D3】664【D4】710【H1】50【H2】7【T】9【L】71049丸枠
57,900
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110198MR-8K 750FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン【D1】750【D2】825【D3】844【D4】885【H1】60【H2】8【T】12【L】88579.4丸枠
154,200
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110207MR-20K 450FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン【D1】450【D2】500【D3】514【D4】560【H1】50【H2】4【T】7【L】56028.1丸枠
44,600
39,980
43,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110216MR-20K 600FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン【D1】600【D2】650【D3】664【D4】710【H1】50【H2】7【T】9【L】71049丸枠
72,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110225MR-20K 750FCD500、FC200、SWRM、クロロプレン【D1】750【D2】825【D3】844【D4】885【H1】60【H2】8【T】12【L】88579.4丸枠
182,900
179,800
197,780(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110067MS-2K 600FC200、SWRM、クロロプレン【D1】600【D2】646【D3】660【S】690【H1】45【H2】7【T】5【L】62640.7角枠
48,100
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52110155MR-2K 600FC200、SWRM、クロロプレン【D1】600【D2】646【D3】660【D4】690【H1】45【H2】7【T】5【L】69034.7丸枠
44,800
39,980
43,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする