第一機材
化粧蓋 ステンレス目地 密閉形二重蓋(防水・防臭型)
本体の排水管用接続は、32A(平行ねじ)になります。32A用プラグが付属されています。
仕様
【適用荷重】T-2
材質
SUS304、FC200、クロロプレン、塩化ビニル、SS400、CAC203、SDG400-D、FCD500、発泡ウレタン
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
型
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52109270
MWPT-5S 600
600
90
充填深さ33mm
¥
156,300
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109279
MWPT-5S 750
750
140
充填深さ44mm
¥
283,500
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。