曜日別特売

化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型)

化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型) - 第一機材化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型) - 第一機材化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型) - 第一機材化粧蓋 鋳鉄目地 密閉形(防水型・防臭型) - 第一機材

マンホールカバー

充填深さ40mm備考開閉金具なし内容量1個
注意
※受枠取付時(後付)には、受枠開口に対して、正方形に躯体を仕上げてください。
※また受枠下端にH3寸法でボスが4ヶ所付いていますので取付注意してください。
※マンホール受枠を打込みされる場合も後付される場合も、MT-ELシリーズはねじ部が袋状になっていますで、メンテナンス等を定期的に行ってください。
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全12種類を絞り込む
質量(kg)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52109026MT-E2L 300FC200、SUS304、クロロプレン、SS400【S1】300【S2】354【S3】390【S4】460【H1】65【H2】40【H3】7【T】5.5【L1】42524.1
50,600
44,980
49,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109035MT-E2L 350FC200、SUS304、クロロプレン、SS400【S1】350【S2】404【S3】440【S4】510【H1】65【H2】40【H3】7【T】5.5【L1】47528
54,800
48,980
53,878(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109044MT-E2L 450FC200、SUS304、クロロプレン、SS400【S1】450【S2】504【S3】540【S4】610【H1】65【H2】40【H3】7【T】6.0【L1】57537.1
68,900
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109060MT-E2L 600FC200、SUS304、クロロプレン、SS400【S1】600【S2】654【S3】692【S4】760【H1】65【H2】40【H3】11【T】5.0【L1】400【L2】72550.3
85,000
74,980
82,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109069MT-E6L 300FC200、SUS304、クロロプレン、SS400【S1】300【S2】354【S3】390【S4】460【H1】65【H2】40【H3】7【T】5.5【L1】42524.1
56,100
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109078MT-E6L 350FC200、SUS304、クロロプレン、SS400【S1】350【S2】404【S3】440【S4】510【H1】65【H2】40【H3】7【T】5.5【L1】47528
62,400
54,980
60,478(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109087MT-E6L 450FC200、SUS304、クロロプレン、SS400【S1】450【S2】504【S3】540【S4】610【H1】65【H2】40【H3】7【T】6.0【L1】57537.1
74,500
65,980
72,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109096MT-E6L 600FC200、SUS304、クロロプレン、SS400【S1】600【S2】654【S3】692【S4】760【H1】65【H2】40【H3】11【T】9.0【L1】400【L2】72563.3
98,400
85,980
94,578(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109105MT-EDL 300FC200、FCD500、SUS304、クロロプレン、SS400【S1】300【S2】354【S3】390【S4】460【H1】65【H2】40【H3】7【T】5.5【L1】42524.1
61,600
49,980
54,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109114MT-EDL 350FC200、FCD500、SUS304、クロロプレン、SS400【S1】350【S2】404【S3】440【S4】510【H1】65【H2】40【H3】7【T】5.5【L1】47528
67,900
59,980
65,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109130MT-EDL 450FC200、FCD500、SUS304、クロロプレン、SS400【S1】450【S2】504【S3】540【S4】610【H1】65【H2】40【H3】7【T】6.0【L1】57537.1
88,500
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109139MT-EDL 600FC200、FCD500、SUS304、クロロプレン、SS400【S1】600【S2】654【S3】692【S4】760【H1】65【H2】40【H3】11【T】9.0【L1】400【L2】72563.3
103,000
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする