曜日別特売

マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型)

マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) - 第一機材マンホールカバー 建築・設備用 簡易密閉形パッキン付(簡易防水・防臭型) - 第一機材

一般用のマンホールカバーです。

内容量1個
注意
※受枠をアンカーボルトで直接躯体に固定する場合はスパナ等で強く締め付けないでください。
※水封形〔防臭型〕は 、受枠トラップ部のたまり水によって、防臭効果を発揮する構造です。
※常にたまり水が確保できる場所に適しています。
※水封形〔防臭型〕は 、構造上、水漏れを防ぐ事はできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52109324DMHB-P 300FC200、クロロプレン【D1】300【D2】346【D3】358【S】390【H1】45【H2】3【T】5【L】34415.2角枠
20,900
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109340DMHB-P 350FC200、クロロプレン【D1】350【D2】396【D3】408【S】440【H1】45【H2】3【T】5【L】38817.4角枠
24,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109349DMHB-P 400FC200、クロロプレン【D1】400【D2】446【D3】460【S】490【H1】45【H2】3【T】5【L】43821.6角枠
29,800
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109358DMHB-P 450FC200、クロロプレン【D1】450【D2】496【D3】510【S】540【H1】45【H2】4【T】5【L】48525.5角枠
33,700
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109367DMHB-P 500FC200、クロロプレン【D1】500【D2】546【D3】560【S】590【H1】45【H2】5【T】5【L】53229.8角枠
42,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109376DMHB-P 600FC200、クロロプレン【D1】600【D2】646【D3】660【S】690【H1】45【H2】7【T】5【L】62640.7角枠
53,600
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109385DMHB-P 750FC200、クロロプレン【D1】750【D2】822【D3】842【S】870【H1】55【H2】8【T】8【L】78478.4角枠
132,500
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109394DMHB-P 900FC200、クロロプレン【D1】900【D2】972【D3】994【S】1020【H1】55【H2】9【T】10【L】925136.3角枠
249,000
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109410DMHA-P 300FC200、クロロプレン【D1】300【D2】350【D3】364【S】410【H1】50【H2】3【T】6【L】36419.1角枠
24,700
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109419DMHA-P 350FC200、クロロプレン【D1】350【D2】400【D3】414【S】460【H1】50【H2】3【T】6【L】40821.2角枠
31,400
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109428DMHA-P 400FC200、クロロプレン【D1】400【D2】450【D3】464【S】510【H1】50【H2】3【T】6【L】45827.4角枠
38,200
29,980
32,978(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109437DMHA-P 450FC200、クロロプレン【D1】450【D2】500【D3】514【S】560【H1】50【H2】4【T】7【L】50532.4角枠
43,400
33,980
37,378(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109446DMHA-P 500FC200、クロロプレン【D1】500【D2】550【D3】564【S】610【H1】50【H2】5【T】8【L】55239.1角枠
53,700
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109455DMHA-P 600FC200、クロロプレン【D1】600【D2】650【D3】664【S】710【H1】50【H2】7【T】9【L】64653.2角枠
67,700
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109464DMHA-P 750FC200、クロロプレン【D1】750【D2】825【D3】844【S】900【H1】60【H2】8【T】12【L】78490.4角枠
165,700
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109480DMHA-P 900FC200、クロロプレン【D1】900【D2】975【D3】996【S】1050【H1】60【H2】9【T】13【L】960158角枠
279,100
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109489DMHA-PD 300FC200、FCD500、クロロプレン【D1】300【D2】350【D3】364【S】410【H1】50【H2】3【T】6【L】36419.1角枠
29,300
23,980
26,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109498DMHA-PD 350FC200、FCD500、クロロプレン【D1】350【D2】400【D3】414【S】460【H1】50【H2】3【T】6【L】40821.2角枠
36,500
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109507DMHA-PD 400FC200、FCD500、クロロプレン【D1】400【D2】450【D3】464【S】510【H1】50【H2】3【T】6【L】45827.4角枠
43,400
33,980
37,378(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109516DMHA-PD 450FC200、FCD500、クロロプレン【D1】450【D2】500【D3】514【S】560【H1】50【H2】4【T】7【L】50532.4角枠
47,800
36,980
40,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109525DMHA-PD 500FC200、FCD500、クロロプレン【D1】500【D2】550【D3】564【S】610【H1】50【H2】5【T】8【L】55239.1角枠
63,500
48,980
53,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109534DMHA-PD 600FC200、FCD500、クロロプレン【D1】600【D2】650【D3】664【S】710【H1】50【H2】7【T】9【L】64653.2角枠
79,600
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109550DMHA-PD 750FC200、FCD500、クロロプレン【D1】750【D2】825【D3】844【S】900【H1】60【H2】8【T】12【L】78490.4角枠
193,000
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109559DMHA-PD 900FC200、FCD500、クロロプレン【D1】900【D2】975【D3】996【S】1050【H1】60【H2】9【T】13【L】960158角枠
295,200
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109568DMHB-R2P 300FC200、クロロプレン【D1】300【D2】346【D3】360【D4】390【H1】45【H2】3【T】5【L】39014.2丸枠
19,800
16,980
18,678(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109577DMHB-R2P 350FC200、クロロプレン【D1】350【D2】396【D3】410【D4】440【H1】45【H2】3【T】5【L】44016.3丸枠
23,100
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109586DMHB-R2P 400FC200、クロロプレン【D1】400【D2】446【D3】460【D4】490【H1】45【H2】3【T】5【L】49019.6丸枠
28,300
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109595DMHB-R2P 450FC200、クロロプレン【D1】450【D2】496【D3】510【D4】540【H1】45【H2】4【T】5【L】54022.5丸枠
30,500
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109604DMHB-R2P 500FC200、クロロプレン【D1】500【D2】546【D3】560【D4】590【H1】45【H2】5【T】5【L】59025.3丸枠
40,300
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109620DMHB-R2P 600FC200、クロロプレン【D1】600【D2】646【D3】660【D4】690【H1】45【H2】7【T】5【L】69034.7丸枠
50,300
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109629DMHB-R2P 750FC200、クロロプレン【D1】750【D2】822【D3】842【D4】880【H1】55【H2】8【T】8【L】88069.9丸枠
123,800
92,980
102,278(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109638DMHB-R2P 900FC200、クロロプレン【D1】900【D2】972【D3】994【D4】1030【H1】55【H2】9【T】10【L】1030121.8丸枠
233,900
189,800
208,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109647DMHA-R2P 300FC200、クロロプレン【D1】300【D2】350【D3】364【D4】410【H1】50【H2】3【T】6【L】41016.2丸枠
23,800
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109656DMHA-R2P 350FC200、クロロプレン【D1】350【D2】400【D3】414【D4】460【H1】50【H2】3【T】6【L】46018.2丸枠
29,300
23,980
26,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109665DMHA-R2P 400FC200、クロロプレン【D1】400【D2】450【D3】464【D4】510【H1】50【H2】3【T】6【L】510023.9丸枠
35,400
28,980
31,878(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109674DMHA-R2P 450FC200、クロロプレン【D1】450【D2】500【D3】514【D4】560【H1】50【H2】4【T】7【L】56028.1丸枠
40,500
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109690DMHA-R2P 500FC200、クロロプレン【D1】500【D2】550【D3】564【D4】610【H1】50【H2】5【T】8【L】61033.9丸枠
50,100
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109699DMHA-R2P 600FC200、クロロプレン【D1】600【D2】650【D3】664【D4】710【H1】50【H2】7【T】9【L】71049丸枠
64,100
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109708DMHA-R2P 750FC200、クロロプレン【D1】750【D2】825【D3】844【D4】885【H1】60【H2】8【T】12【L】88579.4丸枠
158,100
149,800
164,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109717DMHA-R2P 900FC200、クロロプレン【D1】900【D2】975【D3】996【D4】1040【H1】60【H2】9【T】13【L】1040141.6丸枠
272,700
199,800
219,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109726DMHA-DR2P 300FC200、FCD500、クロロプレン【D1】300【D2】350【D3】364【D4】410【H1】50【H2】3【T】6【L】41016.2丸枠
28,400
19,980
21,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109735DMHA-DR2P 350FC200、FCD500、クロロプレン【D1】350【D2】400【D3】414【D4】460【H1】50【H2】3【T】6【L】46018.2丸枠
34,400
27,980
30,778(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109744DMHA-DR2P 400FC200、FCD500、クロロプレン【D1】400【D2】450【D3】464【D4】510【H1】50【H2】3【T】6【L】510023.9丸枠
40,600
29,980
32,978(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109760DMHA-DR2P 450FC200、FCD500、クロロプレン【D1】450【D2】500【D3】514【D4】560【H1】50【H2】4【T】7【L】56028.1丸枠
44,900
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109769DMHA-DR2P 500FC200、FCD500、クロロプレン【D1】500【D2】550【D3】564【D4】610【H1】50【H2】5【T】8【L】61033.9丸枠
59,900
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109778DMHA-DR2P 600FC200、FCD500、クロロプレン【D1】600【D2】650【D3】664【D4】710【H1】50【H2】7【T】9【L】71049丸枠
76,000
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109787DMHA-DR2P 750FC200、FCD500、クロロプレン【D1】750【D2】825【D3】844【D4】885【H1】60【H2】8【T】12【L】88579.4丸枠
185,400
169,800
186,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
52109796DMHA-DR2P 900FC200、FCD500、クロロプレン【D1】900【D2】975【D3】996【D4】1040【H1】60【H2】9【T】13【L】1040141.6丸枠
288,800
239,800
263,780(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする