ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用

ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 - 第一機材ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 - 第一機材ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 - 第一機材ステンレス製角形化粧蓋用ショートタラップ 後付施工用 - 第一機材

床面より高く設置したタラップで、安全な姿勢を保ちながら上り下りが出来ます。タラップの倒れ防止のために、ストッパー機構を採用しています。従来の一般マンホールカバー用を化粧蓋角開口用としました。施工済みの化粧蓋下のピット開口への後付施工ができる製品をラインナップしました。危険ですので、乗らないでください!

仕様角枠適合機種(全て600サイズ)MT-H2S【H2B【MT-H6S【H6B【MT-HDS【HDB【MT-H2SL【H2BL【MT-H6SL【H6BL【MT-HDSL【HDBL【MT-E2【MT-E6【MT-ED【MT-E2L【MT-E6L【MT-EDL【MT-5S【MT-5【MT-5S6【MT-5SD【MT-5SL材質SUS304寸法(mm)【L】400【W】244質量(kg)2内容量1個
注意
※マンホール受枠は別途となります。
※危険ですので、乗らないでください。
※.ストッパーは「カチッ」という音と「ロック」したことを必ず確認してください。
※MHT-SA60S(後付施工用)のオールアンカー(支持ブラケット固定用)が、健全なコンクリートスラブに確り固定されていることを確認してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52109288MHT-SA60S
29,700
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
全国5¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方5¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする